Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3300B2 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR3300B2 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3300B2 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3300B2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3300B2
EAN/GTIN:
     731304642206
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
748 mm
Verpackungstiefe:
1323 mm
Verpackungshöhe:
2128 mm
Paketgewicht:
149090 g
Enthält nicht:
SVHC
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Türöffnungswinkel:
270 °
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
131040 g
Montagetiefe (min.):
190.5 mm
Montagetiefe (max.):
1048 mm
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.789,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,51*
€ 2.347,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.933,25*
€ 2.300,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.932,79*
€ 2.300,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.932,32*
€ 2.299,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.873,88*
€ 2.229,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.828,79*
€ 2.176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,01*
€ 2.128,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.