Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3300W Rack Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR3300W Rack Weiß
APC AR3300W Rack Weiß
APC AR3300W Rack Weiß
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3300W
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3300W
EAN/GTIN:
     731304308447
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
752 mm
Verpackungstiefe:
1334 mm
Verpackungshöhe:
2118 mm
Paketgewicht:
149090 g
Höchstgewichtskapazität:
1363 kg
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
REACH, RoHS
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
134090 g
Breite (imperial):
23.62 "
Tiefe (imperial):
47.24 "
Höhe (imperial):
78.39 "
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.002,50*
€ 2.382,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.963,75*
€ 2.336,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.963,29*
€ 2.336,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.962,81*
€ 2.335,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,54*
€ 2.267,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.861,60*
€ 2.215,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,25*
€ 2.162,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.