Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3300W2 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR3300W2 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
APC AR3300W2 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
APC AR3300W2 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
APC AR3300W2 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3300W2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3300W2
EAN/GTIN:
     731304642336
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
748 mm
Verpackungstiefe:
1323 mm
Verpackungshöhe:
2128 mm
Paketgewicht:
149090 g
Enthält nicht:
SVHC
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Weiß
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Türöffnungswinkel:
270 °
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
131040 g
Montagetiefe (min.):
190.5 mm
Montagetiefe (max.):
1048 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.787,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.981,04*
€ 2.357,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,72*
€ 2.309,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.940,25*
€ 2.308,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.939,78*
€ 2.308,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.878,82*
€ 2.235,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,77*
€ 2.179,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,24*
€ 2.126,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.