Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 42U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 42U Schwarz
APC NetShelter SX 42U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3300X306
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3300X306
EAN/GTIN:
     731304300618
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
752.00 mm
Verpackungshöhe:
2118.00 mm
Paketgewicht:
149090 g
Verpackungslänge:
1334.00 mm
Rack-Kapazität:
42U
Höchstgewichtskapazität:
1363.64 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
UL 60950-1 EIA-310-E RoHS
Breite:
600.00 mm
Tiefe:
1200.00 mm
Höhe:
1991.00 mm
Gewicht:
134090 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.614,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,30*
€ 2.154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.790,49*
€ 2.130,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,13*
€ 2.042,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,77*
€ 1.987,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,43*
€ 1.921,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.