Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 45U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 45U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 45U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 45U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3305
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3305
EAN/GTIN:
     731304290216
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
158400 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
746 x 1220 x 2240 mm
Rack-Kapazität:
45U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1363.64 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
UL 60950-1 EIA-310-E RoHS,REACH
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
2124 mm
Gewicht:
141000 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.140,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.356,83*
€ 2.804,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.329,73*
€ 2.772,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.239,77*
€ 2.665,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.188,81*
€ 2.604,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.140,51*
€ 2.547,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.