Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3305B2 Rack 45U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR3305B2 Rack 45U Freistehendes Gestell Schwarz
APC AR3305B2 Rack 45U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3305B2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3305B2
EAN/GTIN:
     731304642251
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
748 mm
Verpackungstiefe:
1323 mm
Verpackungshöhe:
2262 mm
Paketgewicht:
158400 g
Enthält nicht:
SVHC
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Rack-Kapazität:
45U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Türöffnungswinkel:
270 °
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
2124 mm
Gewicht:
137840 g
Montagetiefe (min.):
190.5 mm
Montagetiefe (max.):
1048 mm
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.170,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.380,11*
€ 2.832,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.330,26*
€ 2.773,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.329,71*
€ 2.772,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.329,16*
€ 2.771,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.264,89*
€ 2.695,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.210,49*
€ 2.630,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.170,01*
€ 2.582,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.