Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Grau
APC NetShelter SX 48U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3307G
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3307G
EAN/GTIN:
     731304308010
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
752 mm
Verpackungstiefe:
1334 mm
Verpackungshöhe:
2385 mm
Paketgewicht:
165450 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Rack-Kapazität:
48U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1364 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend):
1023 kg
Produktfarbe:
Grau
Abnehmbare Seitenpanele:
Ja
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Lenkrollen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
REACH PEP EOLI UL 2416, UL 60950-1
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
2258 mm
Gewicht:
149550 g
Montagetiefe (max.):
1060 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.814,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.020,42*
€ 2.404,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,80*
€ 2.384,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.916,79*
€ 2.280,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,13*
€ 2.217,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,92*
€ 2.159,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.