Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR3307W2 Rack 48U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR3307W2 Rack 48U Freistehendes Gestell Weiß
APC AR3307W2 Rack 48U Freistehendes Gestell Weiß
APC AR3307W2 Rack 48U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3307W2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3307W2
EAN/GTIN:
     731304642350
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
748 mm
Verpackungstiefe:
1323 mm
Verpackungshöhe:
2395 mm
Paketgewicht:
165450 g
Enthält nicht:
SVHC
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Rack-Kapazität:
48U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Weiß
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Türöffnungswinkel:
270 °
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
2258 mm
Gewicht:
146200 g
Montagetiefe (min.):
190.5 mm
Montagetiefe (max.):
1048 mm
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.149,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.304,35*
€ 2.742,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.240,68*
€ 2.666,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.240,15*
€ 2.665,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.239,62*
€ 2.665,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.188,55*
€ 2.604,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.160,12*
€ 2.570,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.149,38*
€ 2.557,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.