Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 52U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC NetShelter SX 52U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 52U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-5703471
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3357X674
EAN/GTIN:
     731304325659
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Rack-Kapazität:
52U
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
720 mm
Tiefe:
1200 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.997,69*
€ 3.205,80*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.057,90*
€ 3.275,68*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.102,40*
€ 3.309,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.164,48*
€ 3.377,52*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.959,61*
€ 4.180,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.205,80*
€ 3.814,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.146,50*
€ 3.744,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.145,76*
€ 3.743,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.145,00*
€ 3.742,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.067,21*
€ 3.649,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.015,09*
€ 3.587,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.997,69*
€ 3.567,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.