Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Grau
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Grau
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Grau
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C1189-AR3380G
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3380G
EAN/GTIN:
     0731304308027
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
NetShelter SX Gehäuse mit grauen (RAL7035) Seitenteilen, 42 HE, Breite 800 mm und Tiefe 1200 mm Breites Gehäuse mit zusätzlichen Kabelmanagementoptionen für Server mit hoher Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen. Die Höhe von 42 HE ist so bemessen, dass sich das Gehäuse problemlos durch Türöffnungen rollen lässt.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
950 mm
Verpackungstiefe:
1320 mm
Verpackungshöhe:
2120 mm
Paketgewicht:
219700 g
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1363.64 kg
Produktfarbe:
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Größe (Imperial):
19 Zoll
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
181500 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.134,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.369,12*
€ 2.819,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,73*
€ 2.794,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,60*
€ 2.677,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.191,84*
€ 2.608,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.134,65*
€ 2.540,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.