Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR4000MV-FR Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR4000MV-FR Montage-Kit
APC AR4000MV-FR Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-AR4000MV-FR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4000MV-FR
EAN/GTIN:
     731304294146
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Umbau von Tower-Servern auf Rack-Server
Nutzen Sie das Montageschienen-Kit für die horizontale Montage von Tower-Servern.

„One-size fits all“ – geeignet für nicht kompatible Server
Passend für verschiedene Systeme von Drittanbietern mit abweichenden Maßen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
160 x 700 x 160 mm
Paketgewicht:
700 g
Produktfarbe:
Schwarz
Abmessungen (BxTxH):
500 x 108 x 590 mm
Gewicht:
500 g
Breite:
108 mm
Tiefe:
590 mm
Höhe:
44 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.