Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR4000MV12U Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR4000MV12U Montage-Kit
APC AR4000MV12U Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-AR4000MV12U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4000MV12U
EAN/GTIN:
     731304294153
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Quick install vertical mounting rail kit

Durch die vorhandenen Öffnungen zum Anschrauben und das mitgelieferte Zubehör können die vertikalen Montageschienen schnell und einfach angebracht werden, um den CX Mini in ein 12-HE-Rackgehäuse umzubauen.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
160 x 160 x 700 mm
Paketgewicht:
1300 g
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
12U
Abmessungen (BxTxH):
120 x 56 x 536 mm
Gewicht:
1100 g
Breite:
120 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
536 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.