Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX 18U Freistehendes Gestell Grau, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AR4018SP
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4018SP
EAN/GTIN:
     731304337881
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1000 mm
Verpackungstiefe:
1300 mm
Verpackungshöhe:
1280 mm
Paketgewicht:
22000 g
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Rack-Kapazität:
18U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
830 kg
Produktfarbe:
Grau, Eiche
Kühlung:
Aktiv
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Lenkrollen:
Ja
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
1015 mm
Gewicht:
14400 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.849,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.010,49*
€ 4.772,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.972,07*
€ 4.726,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.895,24*
€ 4.635,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.869,63*
€ 4.604,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.849,88*
€ 4.581,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.