Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX 18U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-3799740
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4018SPX432
EAN/GTIN:
     731304338574
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
22000 g
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Rack-Kapazität:
18U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
830 kg
Produktfarbe:
Weiß
Abnehmbare Seitenpanele:
Ja
Verstellbare Montageschienen:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Lenkrollen:
Ja
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1300 mm
Höhe:
1280 mm
Gewicht:
14400 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.976,75*
€ 4.240,08*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 4.017,18*
€ 4.280,75*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 35,00*
ab € 4.014,87*
€ 4.280,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.069,67*
€ 4.327,12*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 5.094,67*
€ 5.354,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.240,08*
€ 5.045,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.195,48*
€ 4.992,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.069,05*
€ 4.842,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.009,40*
€ 4.771,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.976,75*
€ 4.732,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.