Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR4032IA Rack 32U Freistehendes Gestell Ahornfarbe, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC AR4032IA Rack 32U Freistehendes Gestell Ahornfarbe, Schwarz
APC AR4032IA Rack 32U Freistehendes Gestell Ahornfarbe, Schwarz
APC AR4032IA Rack 32U Freistehendes Gestell Ahornfarbe, Schwarz
APC AR4032IA Rack 32U Freistehendes Gestell Ahornfarbe, Schwarz
APC AR4032IA Rack 32U Freistehendes Gestell Ahornfarbe, Schwarz
APC AR4032IA Rack 32U Freistehendes Gestell Ahornfarbe, Schwarz
APC AR4032IA Rack 32U Freistehendes Gestell Ahornfarbe, Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-8390272
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4032IA
EAN/GTIN:
     731304621775
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
820 mm
Verpackungstiefe:
1200 mm
Verpackungshöhe:
1787 mm
Paketgewicht:
260000 g
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Rack-Kapazität:
32U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1500 kg
Produktfarbe:
Ahornfarbe, Schwarz
Vordertürenkonstruktion:
Holzvenier
Art der Vordertür:
Blind
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Schalldicht:
Ja
Haupt-PDU:
Ja
PDU-Typen:
Standard
Anzahl der C13-Koppler:
8
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
750 mm
Tiefe:
1130.4 mm
Höhe:
1675 mm
Gewicht:
216000 g
Montagetiefe (min.):
690 mm
Montagetiefe (max.):
830 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.076,55*
€ 3.305,20*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.164,31*
€ 3.411,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.241,52*
€ 3.481,64*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.116,48*
€ 4.384,60*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.305,20*
€ 3.933,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.238,76*
€ 3.854,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.237,99*
€ 3.853,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.237,22*
€ 3.852,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.158,69*
€ 3.758,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.097,82*
€ 3.686,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.076,55*
€ 3.661,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.