Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR4602A Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AR4602A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4602A
EAN/GTIN:
     731304335986
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
Kompakt
Die schlanke Bauweise passt optimal zum Office-Design der NetShelter CX Schränke.

Kompatibilität mit verriegelbaren Türgriffen
Kompatibel zum Türgriff mit mechanischem Standardschloss für NetShelter SX, zum Türgriff mit Kombinationsschloss und Türgriff mit elektromechanischem Schloss (PX-HID Lock Handle) sowie anderen verriegelbaren Türgriffen ähnlicher Bauart.

Leichte Installation
Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.

Für die nachträgliche Installation
Einfache Montage an vorhandenen NetShelter CX Modellen vor Ort.

Flexibilität

Geräuschdämpfende Akustikschaumauskleidung
Durch die hervorragende Geräuschdämpfung der installierten IT-Systeme kann das Gehäuse auch in ruhigen Umgebungen platziert werden.

Oberfläche in Eichenholzfurnier, hell
Das Gehäuse passt optisch in fast jede Büroumgebung.

Plug-and-Play-Einrichtung
Schnelle und unkomplizierte Einrichtung

Vordere Türen abschließbar
Schutz der IT-Systeme vor unerwünschtem Zugriff

Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
1143 mm
Verpackungshöhe:
330 mm
Paketgewicht:
1100 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
NetShelter CX
Gewicht:
1000 g
Breite:
690 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.