Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR5340 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR5340 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
APC AR5340 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     C1189-AR5340
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR5340
EAN/GTIN:
     731304436218
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
950 mm
Verpackungstiefe:
1320 mm
Verpackungshöhe:
2130 mm
Paketgewicht:
286000 g
Enthält nicht:
Schwermetall, Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1361 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend):
1022 kg
Produktfarbe:
Weiß
Art der Hintertür:
Blind
Art der Vordertür:
Blind
Hintertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Breite:
800 mm
Tiefe:
1220 mm
Höhe:
2006 mm
Montagetiefe (max.):
914 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank-Lüfter, Schranklüfter, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.587,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.791,41*
€ 5.701,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.716,31*
€ 5.612,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.715,19*
€ 5.611,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.714,06*
€ 5.609,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.637,38*
€ 5.518,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.587,66*
€ 5.459,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.