Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR5340F Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR5340F Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
APC AR5340F Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
APC AR5340F Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
APC AR5340F Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     C1189-AR5340F
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR5340F
EAN/GTIN:
     731304436225
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
950 mm
Verpackungstiefe:
1320 mm
Verpackungshöhe:
2130 mm
Paketgewicht:
289000 g
Enthält nicht:
Schwermetall, Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1361 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend):
1022 kg
Produktfarbe:
Weiß
Art der Hintertür:
Blind
Art der Vordertür:
Blind
Hintertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Breite:
800 mm
Tiefe:
1220 mm
Höhe:
2006 mm
Montagetiefe (max.):
914 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank-Lüfter, Schranklüfter, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.268,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.529,48*
€ 8.960,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.423,77*
€ 8.834,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.422,01*
€ 8.832,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.420,23*
€ 8.830,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.320,73*
€ 8.711,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.268,92*
€ 8.650,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.