Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SV 48U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SV 48U
APC NetShelter SV 48U
Artikel-Nr.:
     C1189-AR702407
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR702407
EAN/GTIN:
     731304302261
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
714 mm
Verpackungstiefe:
119 mm
Verpackungshöhe:
2256 mm
Paketgewicht:
23200 g
Breite:
595 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
2156 mm
Gewicht:
17740 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
48U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,90*
€ 391,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,95*
€ 358,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.