Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Roof Match Kit for SX TO VX, 750MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Roof Match Kit for SX TO VX, 750MM Bild 1
APC Roof Match Kit for SX TO VX, 750MM Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7202
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7202
EAN/GTIN:
     0731304235187
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Roof Match Kit for SX to VX, 750mm

Abmessungen

  • Nettogewicht: 9.32 KG
  • Maximale Höhe: 75.00 mm
  • Maximale Breite: 750.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1070.00 mm
  • Versandgewicht: 13.41 KG
  • Versandhöhe: 203.00 mm
  • Versandbreite: 876.00 mm
  • Versandtiefe: 1181.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rack Components
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,36*
€ 440,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,12*
€ 405,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.678,20*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.259,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.