Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sv 42U 1060mm Deep Side Panels Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sv 42U 1060mm Deep Side Panels Black Bild 1
APC Netshelter Sv 42U 1060mm Deep Side Panels Black Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR732400
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR732400
EAN/GTIN:
     731304302407
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
rack zubehör

APC Netshelter Sv 42U 1060mm Deep Side Panels Black

AR732400 Features

  • NetShelter SV 42HE 1060mm tiefes Seitenteil, schwarz
  • Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
  • Beinhaltet : Installation guide , Side Panel Lock , Side panels , Slam Latches

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1887mm , 188.7cm
    • Maximale Breite: 708mm , 70.8cm
    • Maximale Tiefe: 17mm , 1.76cm
    • Nettogewicht: 14.28kg
    • Versandgewicht: 19.84kg
    • Höhe für Versand: 1985mm , 198.5cm
    • Breite für Versand: 827mm , 82.7cm
    • Tiefe für Versand: 119mm , 11.9cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: NetShelter Sv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7305A
ab € 488,40*
Ähnlich
APC
AR7313
ab € 521,23*
Ähnlich
APC
AR7314
ab € 506,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.