Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7505 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7505 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR7505 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7505
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7505
EAN/GTIN:
     731304234623
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelmanagement-Zubehör zur Unterstützung von rückseitigem Kabelmanagement im Gehäuse oder Rack. Hilft, Kabelbelastungen zu vermeiden und die Kabelanordnung sauber und übersichtlich zu halten. Für 42U- und 48U-Racks geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
1105 mm
Paketgewicht:
3900 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
76 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
1880 mm
Gewicht:
450 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
42U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.