Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7700 Rack Zubehör Regal-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7700 Rack Zubehör Regal-Platte
APC AR7700 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7700
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7700
EAN/GTIN:
     731304226536
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
NetShelter SX 600 mm/750 mm Stabilisierungsplatte

Stabilisierungsplatten verhindern das nach vorne überkippen von einzeln stehenden Racks.

Beinhaltet : Front stabilizing plate , Installation Guide , Mounting hardware
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
216 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
4900 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
351 mm
Tiefe:
207 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
4510 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Regal-Platte
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.