Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX
APC NetShelter SX
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7716
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7716
EAN/GTIN:
     731304279204
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
830 mm
Verpackungstiefe:
1127 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
12730 g
Breite:
737 mm
Tiefe:
1039 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
10000 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Abmessungen (BxTxH):
737 x 1039 x 24 mm
Gewicht (imperial):
22.05 Pfund
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.