Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7725 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7725
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7725
EAN/GTIN:
     731304311317
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
690 mm
Verpackungstiefe:
635 mm
Verpackungshöhe:
310 mm
Paketgewicht:
18700 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
581 mm
Tiefe:
591 mm
Höhe:
265 mm
Gewicht:
15520 g
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
6U
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,96*
€ 522,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,06*
€ 517,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,64*
€ 501,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,12*
€ 490,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,94*
€ 439,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.