Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7730 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7730 Rack Zubehör
APC AR7730 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7730
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7730
EAN/GTIN:
     731304259992
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Rack-Zubehör, das Luftzirkulation und Einzug von Umgebungsluft vermeidet und damit die Kühleffizienz steigert.

Inklusive: Installationsanleitung, Mounting kit with presssure sensitive foam, Qty. 10 - Grommets.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
368 mm
Verpackungstiefe:
533 mm
Verpackungshöhe:
235 mm
Paketgewicht:
9550 g
Gewicht:
8600 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Abmessungen (BxTxH):
279 x 209 x 29 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.229,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,55*
€ 1.614,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,39*
€ 1.604,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,40*
€ 1.553,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,05*
€ 1.514,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,80*
€ 1.463,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.