Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC-NetShelter SX 42U Nexus 7018 duct Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC-NetShelter SX 42U Nexus 7018 duct Kit Bild 1
APC-NetShelter SX 42U Nexus 7018 duct Kit Bild 1
APC-NetShelter SX 42U Nexus 7018 duct Kit Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7742
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Rack Zubehör
rack zubehör

APC-NetShelter SX 42U Nexus 7018 duct Kit

Luftverteilungselemente für Racks mit hoher Leistungsdichte und Zonen mit niedrigerem Druck

Inklusive: Verbindungselemente, Schaumdichtungsstreifen, Installationsanleitung, Montagezubehör, Seitlicher Luftstromkanal, Seitliche Ablenkbleche

Merkmale:

  • Trennung von Warm- und Kaltgang: Durch die besondere Konstruktion wird kühle Luft direkt zum Lufteinlass der Geräte geführt und die Trennung von Kalt- und Warmgang erreicht. Dadurch sind niedrigere Lufteinlasstemperaturen und eine längere Lebensdauer der Geräte gewährleistet.
  • Große Öffnungen für den Kabelzugang: Verbesserte Kabelaufnahmekapazität und -organisation für high-Density-gerechte Kabelführung in das und aus dem Gehäuse.
  • Querverbindung innerhalb der Rackreihe: Die Gehäuse sind mit vorinstallierten Verbindungselementen für die Querverbindung von Gehäusen in der Rackreihe ausgestattet, die dem Gehäuse zusätzliche Stabilität verleiht.
  • Glasfaser-Management: Unterstützt werkzeuglose Montage von AR7444 Glasfaserspulen.
  • Mit Gehäusesystem kompatibel: Konzipiert für Netshelter-Gehäuse.
  • Komfortable Bedienung: Vereinfacht künftige Planungen, da Geräte mit seitlichen Lüftungsöffnungen in allen Racks im Datencenter eingesetzt werden können.
  • Erhöht den Luftstrom: Sorgt für korrekte Temperaturen am Lufteinlass, wodurch die Lebensdauer von Geräten verlängert wird.
  • Erleichtert die Datenkabelführung auf dem Dach der Schränke: Die Abschirmwannen und Abschirmteiler für die Kabelverlegung an der Gehäuseoberseite lassen sich ohne Werkzeug an der Abdeckplatte montieren. Kabeltrassen an der Decke oder im Doppelboden sind nicht mehr erforderlich. Kabelwannen und Teiler sind für Strom- und Datenkabel gleichermaßen geeignet, wobei die beiden Kabelarten getrennt geführt werden.
  • Kabelzugang: Große Öffnungen in der oberen Abdeckplatte ermöglichen den Zugang zu den dort verlaufenden Kabeln. Der Gehäuseboden ist so ausgeführt, dass der Kabelzugang über einen Doppelboden ungehindert möglich ist.
  • Belüftet: Perforierte vordere und hintere Türen gewährleisten eine ordnungsgemäße Belüftung von Servern und Netzwerkgeräten.

Availability:

  • Erhöht den Luftstrom: Sorgt für korrekte Temperaturen am Lufteinlass, wodurch die Lebensdauer von Geräten verlängert wird.

Flexibilität:

  • Leichte Installation: Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.

Abmessungen:

  • Nettogewicht: 52.00 KG
  • Maximale Höhe: 2031.00 mm
  • Maximale Breite: 267.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1200.00 mm
  • Versandgewicht: 85.00 KG
  • Versandhöhe: 550.00 mm
  • Versandbreite: 1395.00 mm
  • Versandtiefe: 765.00 mm
  • Rackhöhe: 42U
  • Farbe: Schwarz

Conformance:

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.969,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.223,44*
€ 3.835,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.196,72*
€ 3.804,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.077,01*
€ 3.661,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.014,19*
€ 3.586,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.969,58*
€ 3.533,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.