Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sx 48U Nexus 7018 Duct Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sx 48U Nexus 7018 Duct Kit Bild 1
APC Netshelter Sx 48U Nexus 7018 Duct Kit Bild 1
APC Netshelter Sx 48U Nexus 7018 Duct Kit Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7747
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7747
EAN/GTIN:
     731304288008
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Netshelter Sx 48U Nexus 7018 Duct Kit

AR7747 Features

  • Kabelzugang: Große Öffnungen in der oberen Abdeckplatte ermöglichen den Zugang zu den dort verlaufenden Kabeln. Der Gehäuseboden ist so ausgeführt, dass der Kabelzugang über einen Doppelboden ungehindert möglich ist.
  • Komfortable Bedienung: Vereinfacht künftige Planungen, da Geräte mit seitlichen Lüftungsöffnungen in allen Racks im Datencenter eingesetzt werden können.
  • Mit Gehäusesystem kompatibel: Konzipiert für Netshelter-Gehäuse.
  • Erleichtert die Datenkabelführung auf dem Dach der Schränke: Die Abschirmwannen und Abschirmteiler für die Kabelverlegung an der Gehäuseoberseite lassen sich ohne Werkzeug an der Abdeckplatte montieren. Kabeltrassen an der Decke oder im Doppelboden sind nicht mehr erforderlich. Kabelwannen und Teiler sind für Strom- und Datenkabel gleichermaßen geeignet, wobei die beiden Kabelarten getrennt geführt werden.
  • Glasfaser-Management: Unterstützt werkzeuglose Montage von AR7444 Glasfaserspulen.

Flexibilität

Leichte Installation
Die innovative Konstruktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nahezu jede Person.

Verfügbarkeit

Erhöht den Luftstrom
Sorgt für korrekte Temperaturen am Lufteinlass, wodurch die Lebensdauer von Geräten verlängert wird.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 2088mm , 208.8cm
    • Maximale Breite: 267mm , 26.7cm
    • Maximale Tiefe: 1200mm , 120.0cm
    • Nettogewicht: 61.0kg
    • Versandgewicht: 94.75kg
    • Höhe für Versand: 550mm , 55.0cm
    • Breite für Versand: 1530mm , 153.0cm
    • Tiefe für Versand: 760mm , 76.0cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: NetShelter SX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.278,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.538,70*
€ 4.211,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.510,40*
€ 4.177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.386,58*
€ 4.030,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.323,53*
€ 3.955,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.278,47*
€ 3.901,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.