Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC VED Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC VED Freistehendes Gestell Schwarz
APC VED Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7754
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7754
EAN/GTIN:
     731304287858
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
33780 g
Abmessungen (BxTxH):
720 x 439 x 851 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
914 x 864 x 190 mm
Typ:
Freistehendes Gestell
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
RoHS
Breite:
720 mm
Tiefe:
439 mm
Höhe:
851 mm
Gewicht:
24690 g
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,58*
€ 1.072,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,07*
€ 1.068,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,70*
€ 1.037,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,97*
€ 1.005,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,68*
€ 951,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.