Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8100 Montage-Kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8100 Montage-Kit Schwarz
APC AR8100 Montage-Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8100
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8100
EAN/GTIN:
     731304002710
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
Rack Zubehör
USV Montage Kit
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
241 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
450 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gewicht:
360 g
Breite:
13 mm
Tiefe:
13 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: clip-mutter m6, clip mutter, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.