Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8123BLK Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8123BLK Rack Zubehör Regalboden
APC AR8123BLK Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8123BLK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8123BLK
EAN/GTIN:
     731304107866
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
838 mm
Verpackungstiefe:
89 mm
Verpackungshöhe:
813 mm
Paketgewicht:
17730 g
Breite:
445 mm
Tiefe (max):
721 mm
Höhe:
44 mm
Montagetiefe (min.):
28 mm
Montagetiefe (max.):
40 mm
Gewicht:
13180 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Regalboden
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Rack-Kapazität:
1U
Weitere Suchbegriffe: Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, apc regalboden, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.