Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8136WHT Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8136WHT
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8136WHT
EAN/GTIN:
     731304320982
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
526 mm
Verpackungstiefe:
249 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
1640 g
Breite:
483 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
90 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Blindplatte
Produktfarbe:
Weiß
Rack-Kapazität:
10U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.