Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8169 Montage-Kit Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8169 Montage-Kit Bronze
APC AR8169 Montage-Kit Bronze
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8169
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8169
EAN/GTIN:
     731304201793
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
162 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
780 g
Produktfarbe:
Bronze
Gewicht:
320 g
Breite:
89 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.