Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8184 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8184 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
APC AR8184 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8184
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8184
EAN/GTIN:
     4054317994350
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
334 mm
Verpackungstiefe:
165 mm
Verpackungshöhe:
208 mm
Paketgewicht:
1800 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
297 mm
Tiefe (max):
73 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
840 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.