Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter WX Vented Gland Plates


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter WX Vented Gland Plates Bild 1
APC NetShelter WX Vented Gland Plates Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8355
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8355
EAN/GTIN:
     0731304120162
Suchbegriffe:
Montageplatte
Rack Zubehör
rack zubehör

APC NetShelter WX Vented Gland Plates

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.68 KG
  • Maximale Höhe: 5.00 mm
  • Maximale Breite: 318.00 mm
  • Maximale Tiefe: 140.00 mm
  • Versandgewicht: 0.98 KG
  • Versandhöhe: 58.00 mm
  • Versandbreite: 320.00 mm
  • Versandtiefe: 234.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: Airflow Management
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7708
ab € 98,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.