Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8359 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8359 Rack Zubehör
APC AR8359 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8359
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8359
EAN/GTIN:
     731304195252
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Rollen-Kit für mobilen Einsatz eines NetShelter WX oder Platzierung am Boden.

Inklusive: Rollen, Installationsanleitung, Montagezubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
578 mm
Verpackungstiefe:
546 mm
Verpackungshöhe:
89 mm
Paketgewicht:
5000 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gewicht:
2740 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.