Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Fixed Shelf - 250lbs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1189-AR8422
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
AR8422
EAN/GTIN:
0731304199540
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Double Sided Fixed Shelf for 2-Post Rack 250 lbs Black
Abmessungen
Nettogewicht: 3.64 KG
Maximale Höhe: 124.00 mm
Maximale Breite: 495.00 mm
Maximale Tiefe: 260.00 mm
Versandgewicht: 5.45 KG
Versandhöhe: 279.00 mm
Versandbreite: 292.00 mm
Versandtiefe: 546.00 mm
Tragfähigkeit (statische Last): 113.64 KG
Farbe: Schwarz
Conformance
Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Standards: EIA-310-D
Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
... >
APC
>
IT Racks & Zubehör
>
Mounting Hardware
Weitere Suchbegriffe:
Rack Zubehör
,
Regal-Boden
,
Regalboden
,
Regalböden
,
apc regalboden
,
rack zubehör
,
Mounting Hardware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC NetShelter 2 Post Rack 45U #12-24 Threaded Holes Black
APC
AR201
ab € 203,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen