Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertical Fiber Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertical Fiber Organizer Bild 1
Vertical Fiber Organizer Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8443A
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8443A
EAN/GTIN:
     0731304258889
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Vertical Fiber Organizer

Abmessungen

  • Nettogewicht: 1.82 KG
  • Maximale Höhe: 766.00 mm
  • Maximale Breite: 86.00 mm
  • Maximale Tiefe: 106.00 mm
  • Versandgewicht: 2.09 KG
  • Versandhöhe: 794.00 mm
  • Versandbreite: 127.00 mm
  • Versandtiefe: 140.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cable Management
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AR3100
ab € 1.374,33*
Zubehör
APC
AR3150
ab € 1.680,38*
Zubehör
APC
AR3140
ab € 2.259,04*
Zubehör
APC
AR3300
ab € 1.773,29*
Zubehör
APC
AR3107
ab € 1.624,90*
Zubehör
APC
AR3157
ab € 2.026,47*
Zubehör
APC
AR3307
ab € 2.113,12*
Zubehör
APC
ACF502
ab € 323,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.