Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution 0U SX Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution 0U SX Panel Bild 1
APC Data Distribution 0U SX Panel Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8457
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8457
EAN/GTIN:
     0731304240655
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Data Distribution 0U SX Panel

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.57 KG
  • Maximale Höhe: 594.00 mm
  • Maximale Breite: 62.00 mm
  • Maximale Tiefe: 52.00 mm
  • Versandgewicht: 0.84 KG
  • Versandhöhe: 654.00 mm
  • Versandbreite: 114.00 mm
  • Versandtiefe: 83.00 mm

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC5E-011
ab € 94,88*
Ähnlich
APC
DDCC5E-013
ab € 97,95*
Ähnlich
APC
DDCC5E-015
ab € 101,06*
Ähnlich
APC
DDCC5E-017
ab € 106,17*
Ähnlich
APC
DDCC5E-019
ab € 111,60*
Ähnlich
APC
DDCC5E-021
ab € 112,53*
Ähnlich
APC
DDCC5E-023
ab € 120,03*
Ähnlich
APC
DDCC5E-025
ab € 101,15*
Ähnlich
APC
DDCC6-009
ab € 159,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.