Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC 1U Horizontal Cable Manager, 6" Deep, Single-Sided


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 1U Horizontal Cable Manager, 6" Deep, Single-Sided Bild 1
APC 1U Horizontal Cable Manager, 6" Deep, Single-Sided Bild 1
APC 1U Horizontal Cable Manager, 6" Deep, Single-Sided Bild 2
APC 1U Horizontal Cable Manager, 6" Deep, Single-Sided Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8612
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8612
EAN/GTIN:
     731304291558
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

APC 1U Horizontal Cable Manager, 6" Deep, Single-Sided

AR8612 Features

  • Horizontaler Kabelmanager, 1HE x 6 Zoll (10,16 cm) Tiefe, Einseitig mit Abdeckung
  • Leitungsschutz: Entgratete Plastikstege ermöglichen das Verlegen von Kabeln, ohne diese zu knicken.
  • Für doppelseitige Konfiguration geeignet: Horizontale Kabelmanager mit 6-Zoll langen Kabelfingern enthalten Material für die doppelseitige Konfiguration. So lassen sich (2) gleiche horizontale Kabelmanager Rückseite an Rückseite montieren.
  • Kabelfinger mit hoher Aufnahmekapazität: Kabelmanager verfügen über schmale Kabelhalterungen mit hoher Kapazität für jedes Rack und das robuste Design verringert Kabelbiegungen bei der Zuführung in den Kabelkanal des Kabelmanagers.
  • Problemloser Zugang: Wird mit Schnellverschlüssen montiert und bietet problemlosen Zugang zu den Kabeln.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 44mm , 4.445cm
    • Maximale Breite: 482mm , 48.26cm
    • Maximale Tiefe: 165mm , 16.51cm
    • Rack-Höhe: 1U
    • Nettogewicht: 0.8kg
    • Versandgewicht: 1.05kg
    • Höhe für Versand: 76mm , 7.62cm
    • Breite für Versand: 520mm , 52.07cm
    • Tiefe für Versand: 200mm , 20.0cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Begutachtung: TAA compliance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Cable Management
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR8606
ab € 79,05*
Sonstiges
APC
AR8605
ab € 121,78*
Sonstiges
APC
AR8737
ab € 45,18*
Sonstiges
APC
AR8736
ab € 32,15*
Sonstiges
APC
AR8621
ab € 39,91*
Sonstiges
APC
AR8765
ab € 373,35*
Sonstiges
APC
AR8725
ab € 313,27*
Sonstiges
APC
AR8715
ab € 249,22*
Sonstiges
APC
AR8728
ab € 308,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.