Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8652 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8652 Rack Zubehör Montageschelle
APC AR8652 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8652
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8652
EAN/GTIN:
     7313042588720
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
248 mm
Verpackungstiefe:
123 mm
Verpackungshöhe:
153 mm
Paketgewicht:
910 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
153 mm
Tiefe (max):
39 mm
Höhe:
75 mm
Gewicht:
230 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Montageschelle
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.