Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8736 Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8736 Rack Zubehör Montageschelle
APC AR8736 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8736
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8736
EAN/GTIN:
     731304300885
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
211 mm
Verpackungshöhe:
132 mm
Paketgewicht:
590 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
127 mm
Tiefe (max):
99 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
450 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Montageschelle
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.