Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BACK-UPS HS 500VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BACK-UPS HS 500VA 230V Bild 1
APC BACK-UPS HS 500VA 230V Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BH500INET
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BH500INET
EAN/GTIN:
     0731304206415
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC BACK-UPS HS 500VA 230V

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 300 Watt / 500 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 300 Watt / 500 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Kabellänge: 2.44 Meter

Kommunikation & Management

  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Verkabelungsfehler,Status-LED: Netzwerkverbindung
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 600 Joule
  • Datenleitungsschutz: RJ11, Schutz für Modem/Fax,RJ45 10/100 Ethernet-Schutz,Schutz für koaxiale Video-Kabel / Kabel

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 372.00 mm
  • Maximale Breite: 225.00 mm
  • Maximale Tiefe: 105.00 mm
  • Nettogewicht: 7.42 KG
  • Versandgewicht: 8.41 KG
  • Versandhöhe: 470.00 mm
  • Versandbreite: 305.00 mm
  • Versandtiefe: 165.00 mm
  • Verpackungseinheit: 2.00
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 37.05 Pfund (lbs.)
  • Farbe: Beige
  • SCC-Codes: 1073130420641 2
  • Anzahl Palletten: 20.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 40.00 dBA

Conformance

  • Begutachtung: A-Tick,C-Tick,GOST,NEMKO
  • Standardgarantie: 2 Jahre (Produktionsmängel)
  • Equipment Protection policy: Lebenslang: 10000 €
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH: Contains No SVHCs
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups 500 va, ups, apc schneider usv, Back-UPS HS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.