Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 23FT (7.0M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 23FT (7.0M) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 23FT (7.0M) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC6-023
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC6-023
EAN/GTIN:
     0731304252498
Suchbegriffe:
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
rj-45 distribution cable

APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 23FT (7.0M)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.56 KG
  • Maximale Höhe: 114.00 mm
  • Maximale Breite: 343.00 mm
  • Maximale Tiefe: 343.00 mm
  • Versandgewicht: 3.00 KG
  • Versandhöhe: 114.00 mm
  • Versandbreite: 343.00 mm
  • Versandtiefe: 343.00 mm
  • Kabellänge: 7.01 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 6 Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 6 Straight Through)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: UL eingetragen,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Suchbegriffe: Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC6-015
ab € 178,45*
Ähnlich
APC
DDCC6-017
ab € 180,86*
Ähnlich
APC
DDCC6-019
ab € 188,10*
Ähnlich
APC
DDCC6-021
ab € 203,31*
Ähnlich
APC
DDCC6-025
ab € 212,12*
Ähnlich
APC
DDCC6-027
ab € 216,21*
Ähnlich
APC
DDCC6-029
ab € 223,36*
Ähnlich
APC
DDCC6-031
ab € 236,80*
Ähnlich
APC
DDCC6-033
ab € 233,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.