Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 40FT (12.2M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 40FT (12.2M) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 40FT (12.2M) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC6-040
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC6-040
EAN/GTIN:
     0731304252542
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 40FT (12.2M)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 4.26 KG
  • Maximale Höhe: 114.00 mm
  • Maximale Breite: 343.00 mm
  • Maximale Tiefe: 343.00 mm
  • Versandgewicht: 4.70 KG
  • Versandhöhe: 114.00 mm
  • Versandbreite: 343.00 mm
  • Versandtiefe: 343.00 mm
  • Kabellänge: 12.19 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 6 Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 6 Straight Through)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-3000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: UL eingetragen,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption
Weitere Suchbegriffe: rj-45 distribution cable, Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,94*
€ 308,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR8451
ab € 33,57*
Ähnlich
APC
AR8452
ab € 47,39*
Ähnlich
APC
DDCC6-035
ab € 244,97*
Ähnlich
APC
DDCC6-045
ab € 280,96*
Ähnlich
APC
DDCC6-050
ab € 301,06*
Ähnlich
APC
DDCC6-055
ab € 320,30*
Ähnlich
APC
DDCC6-005
ab € 139,85*
Ähnlich
APC
DDCC6-060
ab € 332,05*
Ähnlich
APC
DDCC6-007
ab € 149,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.