Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EMDC24U3KP2 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EMDC24U3KP2 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz
APC EMDC24U3KP2 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-EMDC24U3KP2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EMDC24U3KP2
EAN/GTIN:
     731304432180
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
1400 mm
Verpackungshöhe:
1390 mm
Paketgewicht:
206000 g
Rack-Kapazität:
24U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1200 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend):
600 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1228 mm
Gewicht:
138000 g
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.309,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.598,12*
€ 7.851,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.491,80*
€ 7.725,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.490,25*
€ 7.723,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.488,71*
€ 7.721,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.381,53*
€ 7.594,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.309,43*
€ 7.508,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.