Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EPDU1232B Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-EPDU1232B
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1232B
EAN/GTIN:
     731304405061
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
1794 mm
Gewicht:
5140 g
Betriebsanleitung:
Ja
Paketgewicht:
6200 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
1950 mm
Kabellänge:
2 m
Zertifizierung:
CE, TUV
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
0U
Typ:
Dreiphasig
Montage:
Senkrecht
Produktfarbe:
Schwarz
Nominale Eingang Spannung:
400 V
Stromstärke (maximal):
32 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung:
230 V
Ladekapazität:
22080 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase:
32 A
Max. Leistung:
22000 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
42 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker:
IEC 60309
Betriebstemperatur:
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Weitere Suchbegriffe: rack pdu apc, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,32*
€ 708,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,54*
€ 700,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,12*
€ 690,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,87*
€ 647,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.