Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Easy Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz
APC Easy Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz
APC Easy Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1189-ER6422
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER6422
EAN/GTIN:
     731304433248
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
1250 mm
Verpackungstiefe:
650 mm
Verpackungshöhe:
1330 mm
Paketgewicht:
82000 g
Rack-Kapazität:
24U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
1199.75 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend):
599.65 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Produktdesign:
4-Säule
Hintertürkonstruktion:
Netz
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Lenkrollen:
Ja
Vormontiert:
Ja
Zertifizierung:
UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
1198 mm
Montagetiefe (max.):
1041.4 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.202,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,34*
€ 1.560,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,59*
€ 1.550,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,92*
€ 1.504,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,46*
€ 1.470,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,98*
€ 1.431,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.