Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER7PDUBRKT Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER7PDUBRKT Montage-Kit
APC ER7PDUBRKT Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-ER7PDUBRKT
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7PDUBRKT
EAN/GTIN:
     731304428411
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
1000 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
APC Easy Rack
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.