Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ER7PDUBRKTS Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ER7PDUBRKTS Montage-Kit
APC ER7PDUBRKTS Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C1189-ER7PDUBRKTS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7PDUBRKTS
EAN/GTIN:
     731304428664
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
1000 g
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
APC Easy Rack
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.